text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Forets pour pierre et béton 46 MM


Numéro d'article 3F590782
Dimension nominale (mm) 46
Système d'enregistrement Autre
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Taille du système d'insertion 1 1/4 pouce
Avec refroidissement à la cire Non
Convient pour l'extraction de la poussière Non
Emballé par 1

Spécifications

Dimension nominale (mm) 46
Système d'enregistrement Autre
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Taille du système d'insertion 1 1/4 pouce
Avec refroidissement à la cire Non
Convient pour l'extraction de la poussière Non
Avec adaptateur pour l'aspiration des poussières Non
Profondeur de travail (mm) 450
Marque Milwaukee
Poids par pièce (g) 1000
Code Douanier
Type Diamond Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 3F590782
EAN 4058546362355
UBB 500581739280
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 4932478953
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.