text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sans fil Perceuse à percussion M18 BPD-0


Numéro d'article 9Q212367
Tension nominale (V) 18
Longueur (mm) 198
Portée du mandrin (mm) 13 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Longueur (mm) 198
Portée du mandrin (mm) 13 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Couple de rotation max. (Nm) 50
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 16
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 16
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 16
Nombre d'impacts max. (1/min) 28800
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 450
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 1800
Nombre d'accus fournis 0
Marque Milwaukee
Code Douanier
Model M18 BPD-0
Type Percussion Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Q212367
EAN 4002395003143
UBB 500513660323
UNSPSC 23101502
N° Article du fabricant 4933443500
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.