text.skipToContent text.skipToNavigation

MILW M18 FUEL™ ECC POL FROP21-502X


Numéro d'article 2W627741
Poids de la machine (kg) 33
Tension d'alimentation (V) 0 - 18
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 2400 - 4500
Diamètre maximal de la plaque de support (mm) 150
Marque Milwaukee
Poids par pièce (g) 8280
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Poids de la machine (kg) 33
Tension d'alimentation (V) 0 - 18
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 2400 - 4500
Diamètre maximal de la plaque de support (mm) 150
Marque Milwaukee
Poids par pièce (g) 8280
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 2W627741
EAN 4058546361198
UBB 500584127483
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 4933478837
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.