text.skipToContent text.skipToNavigation

MILW M12 FUEL™ FNB16-402X


Numéro d'article 3N707173
Tension nominale (V) 12
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1.6
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm) 2.1
Épaisseur de matériau max. acier 600 N/mm² (mm) 1.2
Largeur de traces de coupe (mm) 5
Diamètre du trou initial (mm) 21
Marque Milwaukee
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1.6
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm) 2.1
Épaisseur de matériau max. acier 600 N/mm² (mm) 1.2
Largeur de traces de coupe (mm) 5
Diamètre du trou initial (mm) 21
Marque Milwaukee
Poids par pièce (g) 5031
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 3N707173
EAN 4058546374136
UBB 500584129208
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 4933479619
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.