text.skipToContent text.skipToNavigation

MILW M12™ PLANER BLP-0X


Numéro d'article 8B022779
Tension nominale (V) 12
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1.92
Profondeur du rabot (mm) 0 - 14
Largeur du rabot (mm) 56
Profondeur de feuillure max. (mm) 17.5
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 14500
Marque Milwaukee
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1.92
Profondeur du rabot (mm) 0 - 14
Largeur du rabot (mm) 56
Profondeur de feuillure max. (mm) 17.5
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 14500
Marque Milwaukee
Poids par pièce (g) 3930
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 8B022779
EAN 4058546477219
UBB 500584134646
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 4933492850
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.