text.skipToContent text.skipToNavigation

MIL C12LTGE-0 THERMO.IR 12V 0B


Spécial électricien avec point de rosée, humidité ambiante. Visée laser ultra-lumineux pour des mesures à distance ou en contact avec la sonde à thermocouple. Gamme de température étendue de -30° à + 800°C avec une très grande précision. Visée à champs élevés 40/1. Calculs des mesures minimum, maximum, moyenne. Affichage rétro-éclairé pour une utilisation dans l'obscurité. Fonction alarme Haute/Basse paramétrable. Éclairage led de l'espace de travail. Précision des mesures. Fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee©. Fourni avec thermocouple

Emballé par 1

La description

Spécial électricien avec point de rosée, humidité ambiante. Visée laser ultra-lumineux pour des mesures à distance ou en contact avec la sonde à thermocouple. Gamme de température étendue de -30° à + 800°C avec une très grande précision. Visée à champs élevés 40/1. Calculs des mesures minimum, maximum, moyenne. Affichage rétro-éclairé pour une utilisation dans l'obscurité. Fonction alarme Haute/Basse paramétrable. Éclairage led de l'espace de travail. Précision des mesures. Fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee©. Fourni avec thermocouple

Numéros d'articles

Numéro d'article 2T159111
EAN 4002395238071
UBB 500513554492
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 4933416977
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.