text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Visseuse à chocs SBEV 1000-2


Numéro d'article 3Y257426
Consommation nominale (W) 1010
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 6
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 25
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 40
Couple de rotation max. (Nm) 40
Emballé par 1

Spécifications

Consommation nominale (W) 1010
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 6
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 25
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 40
Couple de rotation max. (Nm) 40
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Nombre d'impacts max. (1/min) 53200
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 1000
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 2800

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Y257426
EAN 4007430313102
UBB 500686835108
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 600783000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.