text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Visseuse à chocs SBE 780-2


Numéro d'article 3F762937
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 780
Poids de la machine (kg) 2.6
Portée du mandrin (mm) 1 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 8
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 780
Poids de la machine (kg) 2.6
Portée du mandrin (mm) 1 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 8
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 25
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 40
Couple de rotation max. (Nm) 32
Insertion d'outils 1/2x20 pouces UNF
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm) 18
Puissance dissipée (W) 470
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 20
Nombre d'impacts max. (1/min) 58900
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 1100
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 3100
Marque Metabo
Type SBE 780-2

Numéros d'articles

Numéro d'article 3F762937
EAN 4007430313478
UBB 500668625873
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 600781850
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.