text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Visseuse à chocs SBE 760


Numéro d'article 3N090964
Consommation nominale (W) 760
Poids de la machine (kg) 2.3
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 8
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 25
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 40
Emballé par 1

Spécifications

Consommation nominale (W) 760
Poids de la machine (kg) 2.3
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 8
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 25
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 40
Couple de rotation max. (Nm) 24
Insertion d'outils 1/2x20 pouces UNF
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm) 16
Puissance dissipée (W) 370
Longueur du câble de raccordement (m) 2.5
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 18
Nombre d'impacts max. (1/min) 58000
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 1200
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 3200
Marque Metabo
Type SBE 760

Numéros d'articles

Numéro d'article 3N090964
EAN 4007430214706
UBB 500658573984
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 600841850
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.