text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Visseuse à chocs SBE 650 MOB.WORKSHOP


Numéro d'article 7C925426
Consommation nominale (W) 650
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 30
Couple de rotation max. (Nm) 9
Longueur du câble de raccordement (m) 2.5
Nombre d'impacts max. (1/min) 44800
Emballé par 1

Spécifications

Consommation nominale (W) 650
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 30
Couple de rotation max. (Nm) 9
Longueur du câble de raccordement (m) 2.5
Nombre d'impacts max. (1/min) 44800
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 2800

Numéros d'articles

Numéro d'article 7C925426
EAN 4007430283870
UBB 500658573562
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 600671870
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.