text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Taille-haie HS 8755


Numéro d'article 5O375194
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 560
Épaisseur max. de branche (mm) 20
Distance des lames (mm) 34
Nombre de coupes au ralenti (1/min) 3100
Longueur de lame utilisable (mm) 550
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 560
Épaisseur max. de branche (mm) 20
Distance des lames (mm) 34
Nombre de coupes au ralenti (1/min) 3100
Longueur de lame utilisable (mm) 550
Marque Metabo
Type HS 8755

Numéros d'articles

Numéro d'article 5O375194
EAN 4007430180773
UBB 500658558142
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 608755000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.