text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Scie circulaire KS 85 FS


Numéro d'article 7H920618
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 2000
Poids de la machine (kg) 8.4
Profondeur de coupe (90°) (mm) 85
Profondeur de coupe (45°) (mm) 65
Diamètre de la lame de scie (mm) 235
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 2000
Poids de la machine (kg) 8.4
Profondeur de coupe (90°) (mm) 85
Profondeur de coupe (45°) (mm) 65
Diamètre de la lame de scie (mm) 235
Trou à la lame de scie (mm) 30
Plage max. de rotation (°) 48
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 4500 - 4500
Marque Metabo
Type KS 85 FS

Numéros d'articles

Numéro d'article 7H920618
EAN 4061792185050
UBB 500716789374
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 601085500
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.