text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Scie circulaire KS 66 FS


Numéro d'article 1R684322
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 1500
Poids de la machine (kg) 4.9
Profondeur de coupe (90°) (mm) 66
Profondeur de coupe (45°) (mm) 47
Diamètre de la lame de scie (mm) 190
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 1500
Poids de la machine (kg) 4.9
Profondeur de coupe (90°) (mm) 66
Profondeur de coupe (45°) (mm) 47
Diamètre de la lame de scie (mm) 190
Trou à la lame de scie (mm) 30
Plage max. de rotation (°) 47
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 5000 - 5000
Marque Metabo
Type KS 66 FS

Numéros d'articles

Numéro d'article 1R684322
EAN 4061792007475
UBB 500716788533
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 601066000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.