text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Scie a table TS 216


Numéro d'article 4O330396
Largeur 730
Hauteur 355
Tension (V) 240
Longueur (m) 670
Consommation nominale (W) 1500
Profondeur de coupe (90°) (mm) 63
Profondeur de coupe (45°) (mm) 43
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 730
Hauteur 355
Tension (V) 240
Longueur (m) 670
Consommation nominale (W) 1500
Profondeur de coupe (90°) (mm) 63
Profondeur de coupe (45°) (mm) 43
Diamètre de la lame de scie (mm) 216
Trou à la lame de scie (mm) 30
Plage max. de rotation (°) 46.5
Profondeur de coupe ajustable (mm) 0 - 63
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 5000 - 5000
Ajustage de l'inclinaison à gauche (°) 1.5
Ajustage de l'inclinaison à droite (°) 46.5
Largeur de la surface portante (mm) 780
Longueur de la surface portante (mm) 930
Marque Metabo
Type TS 216

Numéros d'articles

Numéro d'article 4O330396
EAN 4007430246851
UBB 500658601520
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 600667000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.