Machine outils
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Outils filaires
Scies et découpe
Scies circulaires
1O974346
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
Metabo Scie a table TKHS 315 M 4,2 DNB
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1O974346
Largeur
700
Hauteur
1000
Tension (V)
415
Longueur (m)
1700
Consommation nominale (W)
4200
Profondeur de coupe (90°) (mm)
85
Profondeur de coupe (45°) (mm)
53
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Largeur
700
Hauteur
1000
Tension (V)
415
Longueur (m)
1700
Consommation nominale (W)
4200
Profondeur de coupe (90°) (mm)
85
Profondeur de coupe (45°) (mm)
53
Diamètre de la lame de scie (mm)
315
Trou à la lame de scie (mm)
30
Plage max. de rotation (°)
45
Profondeur de coupe ajustable (mm)
0 - 85
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
2990 - 2990
Ajustage de l'inclinaison à gauche (°)
45
Ajustage de l'inclinaison à droite (°)
45
Largeur de la surface portante (mm)
600
Longueur de la surface portante (mm)
800
Marque
Metabo
Type
TKHS 315 M - 4,2 DNB
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1O974346
EAN
4003665403427
UBB
500658601371
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
0103153300