text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Scie a table TKHS 315 M 3,1 WNB


Numéro d'article 2C029779
Largeur 700
Hauteur 1000
Tension (V) 240
Longueur (m) 1700
Consommation nominale (W) 3100
Profondeur de coupe (90°) (mm) 85
Profondeur de coupe (45°) (mm) 53
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 700
Hauteur 1000
Tension (V) 240
Longueur (m) 1700
Consommation nominale (W) 3100
Profondeur de coupe (90°) (mm) 85
Profondeur de coupe (45°) (mm) 53
Diamètre de la lame de scie (mm) 315
Trou à la lame de scie (mm) 30
Plage max. de rotation (°) 45
Profondeur de coupe ajustable (mm) 0 - 85
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 2990 - 2990
Ajustage de l'inclinaison à gauche (°) 45
Ajustage de l'inclinaison à droite (°) 45
Largeur de la surface portante (mm) 600
Longueur de la surface portante (mm) 800
Marque Metabo
Type TKHS 315 M - 3,1 WNB

Numéros d'articles

Numéro d'article 2C029779
EAN 4003665403403
UBB 500658601116
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 0103153100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.