text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Scie a table TKHS 315 C 2,0 WNB


Numéro d'article 8O687712
Largeur 650
Hauteur 1000
Tension (V) 240
Longueur (m) 1650
Consommation nominale (W) 2000
Profondeur de coupe (90°) (mm) 85
Profondeur de coupe (45°) (mm) 60
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 650
Hauteur 1000
Tension (V) 240
Longueur (m) 1650
Consommation nominale (W) 2000
Profondeur de coupe (90°) (mm) 85
Profondeur de coupe (45°) (mm) 60
Diamètre de la lame de scie (mm) 315
Trou à la lame de scie (mm) 30
Plage max. de rotation (°) 45
Profondeur de coupe ajustable (mm) 0 - 85
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 2980 - 2980
Ajustage de l'inclinaison à gauche (°) 45
Ajustage de l'inclinaison à droite (°) 45
Largeur de la surface portante (mm) 550
Longueur de la surface portante (mm) 800
Type TKHS 315 C - 2,0 WNB

Numéros d'articles

Numéro d'article 8O687712
EAN 4003665397535
UBB 500658600795
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 0103152000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.