text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sans fil Perceuse-visseuse BS 18 LT QUICK BODY


Numéro d'article 3Z257588
Tension nominale (V) 18
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 450
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 1600
Nombre d'accus fournis 0
Marque Metabo
Type BS 18 LT

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Z257588
EAN 4007430286963
UBB 500658481162
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 602104840
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.