text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sans fil Perceuse visseuse 602334800


Numéro d'article 4R761408
Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 4
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 600
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 2100
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 4
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 600
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 2100
Nombre d'accus fournis 2
Marque Metabo
Type BS 18 LT BL Q

Numéros d'articles

Numéro d'article 4R761408
EAN 4007430334947
UBB 500695991116
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 602334800
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.