text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sans fil Perceuse-visseuse 2X2,0AH


Numéro d'article 1B230976
Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 2
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 20
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 450
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 1800
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 2
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 20
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 450
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 1800
Nombre d'accus fournis 2
Marque Metabo
Type BS 18 L SET

Numéros d'articles

Numéro d'article 1B230976
EAN 4007430327406
UBB 500678918250
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 602321870
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.