text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sans fil Marteau 602316800


Numéro d'article 9O401826
Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 4
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Nombre d'impacts max. (1/min) 31950
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 600 - 600
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 4
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Nombre d'impacts max. (1/min) 31950
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 600 - 600
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 2100
Nombre d'accus fournis 2
Marque Metabo
Type SB 18 LT BL

Numéros d'articles

Numéro d'article 9O401826
EAN 4007430334718
UBB 500695993765
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 602316800
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.