text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sans fil Marteau 600210800


Numéro d'article 2R165381
Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 4
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm) 13
Diamètre d'alésage bois (mm) 25
Nombre d'impacts max. (1/min) 4000
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 0 - 1100
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 4
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm) 13
Diamètre d'alésage bois (mm) 25
Nombre d'impacts max. (1/min) 4000
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 0 - 1100
Nombre d'accus fournis 2

Numéros d'articles

Numéro d'article 2R165381
EAN 4007430334206
UBB 500695992106
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 600210800
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.