text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sans fil Marteau 2X 2,0AH


Numéro d'article 0I131350
Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 2
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 20
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 20
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 2
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 20
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 20
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 20
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Nombre d'impacts max. (1/min) 27000
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 450 - 450
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 1800 - 1800
Nombre d'accus fournis 2
Marque Metabo
Type SB 18 L SET

Numéros d'articles

Numéro d'article 0I131350
EAN 4007430327468
UBB 500678920215
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 602317870
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.