text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sans fil Marteau 18V SB 18


Numéro d'article 9W180381
Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 2
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 20
Nombre d'impacts max. (1/min) 24000
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 450
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 2
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 20
Nombre d'impacts max. (1/min) 24000
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 450
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 1600
Nombre d'accus fournis 2
Marque Metabo
Type SB 18

Numéros d'articles

Numéro d'article 9W180381
EAN 4007430331465
UBB 500686837914
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 602245560
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.