text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sans fil Marteau 18V SB 18 LT COMP.MO


Numéro d'article 3A985011
Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 2
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Nombre d'impacts max. (1/min) 27200
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 450
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 2
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Nombre d'impacts max. (1/min) 27200
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 450
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 1600
Nombre d'accus fournis 2
Marque Metabo
Type SB 18 LT SET

Numéros d'articles

Numéro d'article 3A985011
EAN 4007430285966
UBB 500686837344
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 602103600
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.