Assortiments d'outils
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
Outils sans fil
Assortiments d'outils
1H996643
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
Metabo Sans fil Ensemble combiné BS 18 LT BL
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
1H996643
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
4
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.6
Portée du mandrin (mm)
1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
38
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
4
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.6
Portée du mandrin (mm)
1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
38
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
38
Couple de rotation max. (Nm)
75
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
38
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
0 - 600
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
0 - 2100
Nombre d'accus fournis
3
Marque
Metabo
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1H996643
EAN
4007430315243
UBB
500667039308
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
602325960