text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sans fil Combi drill SB 18 LTX QUICK


Numéro d'article 7J419573
Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 5.2
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 65
Nombre d'impacts max. (1/min) 32300
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 500
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 5.2
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 65
Nombre d'impacts max. (1/min) 32300
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 500
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 1700
Nombre d'accus fournis 2

Numéros d'articles

Numéro d'article 7J419573
EAN 4007430239105
UBB 500658495360
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 602200650
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.