text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sans fil Combi drill SB 18 LTX QUICK BODY


Numéro d'article 4M816679
Tension nominale (V) 18
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 65
Nombre d'impacts max. (1/min) 32300
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 500
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 1700
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 65
Nombre d'impacts max. (1/min) 32300
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 500
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 1700
Marque Metabo
Type SB18LTX QUICK

Numéros d'articles

Numéro d'article 4M816679
EAN 4007430287069
UBB 500658495774
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 602200840
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.