text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sans fil Combi drill SB 18 LT BODY


Numéro d'article 6X207146
Tension nominale (V) 18
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Nombre d'impacts max. (1/min) 27200
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 450
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 1600
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Nombre d'impacts max. (1/min) 27200
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 450
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 1600
Marque Metabo
Type SB 18 LT

Numéros d'articles

Numéro d'article 6X207146
EAN 4007430286932
UBB 500658494520
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 602103840
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.