Ponçeuses
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Ponçeuses
4R775935
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
Metabo Ponceuse orbitale SRE 4351 TURBOTEC
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4R775935
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 50
Consommation nominale (W)
350
Poids de la machine (kg)
2.6
Diamètre de circuit oscillant (mm)
2.2
Fixation produit abrasif
Serrer
Largeur de plaque de dressage (mm)
229
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 50
Consommation nominale (W)
350
Poids de la machine (kg)
2.6
Diamètre de circuit oscillant (mm)
2.2
Fixation produit abrasif
Serrer
Largeur de plaque de dressage (mm)
229
Longueur de plaque de dressage (mm)
114
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
4200 - 11000
Marque
Metabo
Type
SRE 4351 TurboTec
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4R775935
EAN
4007430214232
UBB
500658605745
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
611351000