text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Ponceuse orbitale SRE 4351 TURBOTEC


Numéro d'article 2X416150
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 50
Consommation nominale (W) 350
Poids de la machine (kg) 2.7
Diamètre de circuit oscillant (mm) 2.2
Fixation produit abrasif Serrer
Largeur de plaque de dressage (mm) 299
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 50
Consommation nominale (W) 350
Poids de la machine (kg) 2.7
Diamètre de circuit oscillant (mm) 2.2
Fixation produit abrasif Serrer
Largeur de plaque de dressage (mm) 299
Longueur de plaque de dressage (mm) 114
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 8400 - 22000
Marque Metabo
Type SRE 4351 TurboTec

Numéros d'articles

Numéro d'article 2X416150
EAN 4007430214249
UBB 500658605901
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 611351700
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.