text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Ponceuse orbitale SRE 4350 TURBOTEC


Numéro d'article 7K444353
Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 350
Poids de la machine (kg) 2.4
Diamètre de circuit oscillant (mm) 2.2
Fixation produit abrasif Serrer
Largeur de plaque de dressage (mm) 184
Longueur de plaque de dressage (mm) 92
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 350
Poids de la machine (kg) 2.4
Diamètre de circuit oscillant (mm) 2.2
Fixation produit abrasif Serrer
Largeur de plaque de dressage (mm) 184
Longueur de plaque de dressage (mm) 92
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 8400 - 22000
Marque Metabo
Type SRE 4350 TurboTec

Numéros d'articles

Numéro d'article 7K444353
EAN 4007430214225
UBB 500658605588
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 611350700
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.