text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Ponceuse excentrique SXE 450 TURBO TEC


Numéro d'article 4R108361
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 50
Consommation nominale (W) 350
Poids de la machine (kg) 2.2
Diamètre du disque de meulage (mm) 150
Fixation produit abrasif Coller
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 4200 - 11000
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 50
Consommation nominale (W) 350
Poids de la machine (kg) 2.2
Diamètre du disque de meulage (mm) 150
Fixation produit abrasif Coller
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 4200 - 11000
Diamètre de circuit oscillant 1 (mm) 2.8
Diamètre de circuit oscillant 2 (mm) 6.2
Type SXE 450 TurboTec

Numéros d'articles

Numéro d'article 4R108361
EAN 4007430164339
UBB 500658546352
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 600129000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.