text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Ponceuse excentrique SXE 3150


Numéro d'article 3V169337
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 310
Poids de la machine (kg) 1.6
Diamètre du disque de meulage (mm) 150
Fixation produit abrasif Coller
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 4000 - 12000
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 310
Poids de la machine (kg) 1.6
Diamètre du disque de meulage (mm) 150
Fixation produit abrasif Coller
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 4000 - 12000
Diamètre de circuit oscillant 1 (mm) 3
Marque Metabo
Type SXE 3150

Numéros d'articles

Numéro d'article 3V169337
EAN 4007430271181
UBB 500658547756
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 600444500
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.