text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Ponceuse excentrique SX E 400


Numéro d'article 9G162259
Largeur 110
Hauteur 145
Tension (V) 230
Longueur (m) 383
Consommation nominale (W) 220
Poids de la machine (kg) 1.2
Diamètre du disque de meulage (mm) 80
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 110
Hauteur 145
Tension (V) 230
Longueur (m) 383
Consommation nominale (W) 220
Poids de la machine (kg) 1.2
Diamètre du disque de meulage (mm) 80
Fixation produit abrasif Coller
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 5000 - 10000
Diamètre de circuit oscillant 1 (mm) 3
Marque Metabo
Type SxE 400

Numéros d'articles

Numéro d'article 9G162259
EAN 4007430045935
UBB 500658546923
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 600405000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.