text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Ponceuse excentrique FSX 200 INTEC


Numéro d'article 6L317043
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 240
Poids de la machine (kg) 1.3
Diamètre du disque de meulage (mm) 125
Fixation produit abrasif Coller
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 11000 - 11000
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 240
Poids de la machine (kg) 1.3
Diamètre du disque de meulage (mm) 125
Fixation produit abrasif Coller
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 11000 - 11000
Diamètre de circuit oscillant 1 (mm) 2.7
Marque Metabo
Type FSX 200 Intec

Numéros d'articles

Numéro d'article 6L317043
EAN 4007430151384
UBB 500658547913
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 609225500
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.