text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Pompe immergees TPS 14000 S COMBI


Numéro d'article 3L910607
Nombre de phases 1
Longueur de câble (m) 10
Raccordement électrique Câble
Tension assignée (V) 220 - 240
Fréquence 50 Hz
Matériau du rotor de ventilateur/de la pompe Autre
Matériau du carter de moteur Autre
Emballé par 1

Spécifications

Nombre de phases 1
Longueur de câble (m) 10
Raccordement électrique Câble
Tension assignée (V) 220 - 240
Fréquence 50 Hz
Matériau du rotor de ventilateur/de la pompe Autre
Matériau du carter de moteur Autre
Qualité du matériau du carter de moteur Autre
Puissance du moteur enregistrée (P1) (kW) 0.77
Débit volumétrique (BEP) (m³/h) 14
Type de raccordement côté sortie Autre
Mode de fonctionnement nominal Autre
Avec protection contre la marche à sec Non
Type de réglage de régime Autre
Réglage du régime du moteur Autre
Avec dispositif de coupe Non
Matériau du boîtier de la pompe Autre
Circuit de la pompe Autre
Qualité du matériau du boîtier de la pompe Autre
Adapté à une installation sèche Oui
Classe de qualité du matériau du rotor de ventilateur Autre
Diamètre raccord côté pression 1 1/2 pouce (40)
Type raccordement côté sortie Autre
Étage de pression pour raccordement de flasque sortie Autre
Marque Metabo
Type TPS 14000 S Combi

Numéros d'articles

Numéro d'article 3L910607
EAN 4003665502328
UBB 500658534705
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 0251400000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.