text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Pompe à eau HWW 3500/25 G


Numéro d'article 9G220930
Nombre de phases 1
Longueur de câble (m) 1.5
Type d'entraînement Électrique
Matériau du récipient sous pression Autre
Raccordement électrique Câble
Émission du bruit (dB(A)) 78.4
Avec démarrage/arrêt automatiques Non
Emballé par 1

Spécifications

Nombre de phases 1
Longueur de câble (m) 1.5
Type d'entraînement Électrique
Matériau du récipient sous pression Autre
Raccordement électrique Câble
Émission du bruit (dB(A)) 78.4
Avec démarrage/arrêt automatiques Non
Matériau du rotor de ventilateur/de la pompe Autre
Avec réservoir pressurisé Non
Puissance du moteur enregistrée (P1) (kW) 0.9
Débit volumétrique (BEP) (m³/h) 3.5
Raccordement standard côté entrée Autre
Type de raccordement côté sortie Autre
Classe d'efficacité du moteur Autre
Type de réglage de régime Autre
Réglage du régime du moteur Autre
Hauteur d’aspiration maximale (m) 8
Matériau du boîtier de la pompe Acier inoxydable
Qualité du matériau du boîtier de la pompe Autre
Classe de qualité du matériau du rotor de ventilateur Autre
Raccord côté d’alimentation Autre
Diamètre raccordement côté alimentation Autre
Diamètre raccord côté pression Autre
Type raccordement côté sortie Autre
Raccord de l'étage de compression à bride côté entrée Autre
Étage de pression pour raccordement de flasque sortie Autre
Marque Metabo
Type HWW 3500/25 G

Numéros d'articles

Numéro d'article 9G220930
EAN 4061792001541
UBB 500702978205
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 600981000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.