text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Polisseuse d'angle PE 15-25 H SET


Numéro d'article 4A971511
Puissance absorbée (W) 1500
Couple de rotation (Nm) 18
Fréquence (Hz) 50 - 60
Poids de la machine (kg) 2.4
Insertion d'outils M14
Tension d'alimentation (V) 220 - 240
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 700 - 2500
Emballé par 1

Spécifications

Puissance absorbée (W) 1500
Couple de rotation (Nm) 18
Fréquence (Hz) 50 - 60
Poids de la machine (kg) 2.4
Insertion d'outils M14
Tension d'alimentation (V) 220 - 240
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 700 - 2500
Diamètre maximal de la plaque de support (mm) 180
Marque Metabo
Type PE 15-25 Set

Numéros d'articles

Numéro d'article 4A971511
EAN 4007430324191
UBB 500686839571
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 615250500
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.