text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Perceuse-visseuse BS 18 L


Numéro d'article 9O509976
Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 2
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 20
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 450
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 1800
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 2
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 20
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 450
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 1800
Nombre d'accus fournis 2
Marque Metabo
Type BS 18 L

Numéros d'articles

Numéro d'article 9O509976
EAN 4007430327376
UBB 500677072034
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 602321500
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.