text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Perceuse visseuse BE 600/13-2


Numéro d'article 3E916616
Largeur 62
Hauteur 205
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur (m) 306
Consommation nominale (W) 600
Poids de la machine (kg) 1.9
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 62
Hauteur 205
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur (m) 306
Consommation nominale (W) 600
Poids de la machine (kg) 1.9
Portée du mandrin (mm) 1 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 8
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 27
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 37
Couple de rotation max. (Nm) 31
Insertion d'outils 1/2x20 pouces UNF
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min) 450
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min) 1500
Finition du mandrin Autre
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 750
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0 - 2500
Marque Metabo
Type BE 600/13-2

Numéros d'articles

Numéro d'article 3E916616
EAN 4007430261991
UBB 500658528525
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 600383000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.