text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Perceuse visseuse BE 500/10


Numéro d'article 6X821919
Largeur 62
Hauteur 199
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur (m) 291
Consommation nominale (W) 500
Poids de la machine (kg) 1.8
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 62
Hauteur 199
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur (m) 291
Consommation nominale (W) 500
Poids de la machine (kg) 1.8
Portée du mandrin (mm) 1 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 30
Couple de rotation max. (Nm) 16
Insertion d'outils 1/2x20 pouces UNF
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min) 1000
Finition du mandrin Autre
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 1600
Marque Metabo
Type BE 500/10

Numéros d'articles

Numéro d'article 6X821919
EAN 4007430262011
UBB 500658528111
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 600353000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.