text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Perceuse visseuse BE 10


Numéro d'article 6N092834
Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 450
Poids de la machine (kg) 1.3
Portée du mandrin (mm) 1 - 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 20
Couple de rotation max. (Nm) 10
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 450
Poids de la machine (kg) 1.3
Portée du mandrin (mm) 1 - 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 20
Couple de rotation max. (Nm) 10
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 2400
Marque Metabo
Type BE 10

Numéros d'articles

Numéro d'article 6N092834
EAN 4007430203397
UBB 500656296984
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 600133810
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.