text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Novoflex 125X2,5X22,23 TF41


Numéro d'article 7J276436
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.5
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.5
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Tissu non tissé-finesse Autre
Marque Metabo
Model NOVOFLEX/ NOVORAPID STEEL

Numéros d'articles

Numéro d'article 7J276436
EAN 4007430433909
UBB 500662386225
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 616444000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.