text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Novoflex 100X2,5X16,0 TF41


Numéro d'article 8C139623
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.5
Vitesse de rotation max. (1/min) 15300
Diamètre de disque (mm) 100
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 16
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.5
Vitesse de rotation max. (1/min) 15300
Diamètre de disque (mm) 100
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 16
Tissu non tissé-finesse Autre
Marque Metabo
Model NOVOFLEX/ NOVORAPID STEEL

Numéros d'articles

Numéro d'article 8C139623
EAN 4007430122520
UBB 500662376242
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 616446000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.