text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Marteau multifonctions UHEV 2860-2 QUICK


Artikelnummer 8A538533
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 1100
Poids de la machine (kg) 3.3
Énergie de frappe max. (J) 3.4
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm) 13
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 1100
Poids de la machine (kg) 3.3
Énergie de frappe max. (J) 3.4
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm) 13
Diamètre d'alésage bois tendre (mm) 35
Diamètre d'alésage béton avec foret marteau (mm) 28
Diamètre d'alésage maçonnerie avec couronne de forage (mm) 68
Nombre d'impacts max. (1/min) 4500
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 0 - 2100
Marque Metabo
Type UHEV 2860-2 Quick

Artikelnummern

Artikelnummer 8A538533
EAN 4007430306234
UBB 500658580328
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 600713500
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.