text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Meuleuse WP 2000-230


Numéro d'article 8B083470
Largeur 151
Hauteur 328
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur (m) 547
Consommation nominale (W) 2000
Poids de la machine (kg) 5.2
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 151
Hauteur 328
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur (m) 547
Consommation nominale (W) 2000
Poids de la machine (kg) 5.2
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 230
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 6600 - 6600
Marque Metabo
Type WP 2000-230

Numéros d'articles

Numéro d'article 8B083470
EAN 4007430341303
UBB 500702988022
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 606431000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.