text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Meuleuse WP 11-115 QUICK


Numéro d'article 8R712724
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 1100
Poids de la machine (kg) 2.3
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 115
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 1100
Poids de la machine (kg) 2.3
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 115
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 11000 - 11000
Marque Metabo
Type WP 11-115 Quick

Numéros d'articles

Numéro d'article 8R712724
EAN 4061792176287
UBB 500711576016
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 603621000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.