text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Meuleuse WEVA 15-125 QUICK


Numéro d'article 5V193280
Largeur 111.3
Hauteur 248
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur (m) 383
Consommation nominale (W) 1550
Poids de la machine (kg) 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 111.3
Hauteur 248
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur (m) 383
Consommation nominale (W) 1550
Poids de la machine (kg) 2.5
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 2800 - 11000
Marque Metabo
Type WEVA 15-125 Quick

Numéros d'articles

Numéro d'article 5V193280
EAN 4007430246158
UBB 500658570592
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 600496000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.