text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Meuleuse WEV 17-125 QCK INX


Numéro d'article 4D756399
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 1700
Poids de la machine (kg) 2.5
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 125
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 1700
Poids de la machine (kg) 2.5
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 2000 - 7600
Marque Metabo
Type WEV 17-125 Quick Inox

Numéros d'articles

Numéro d'article 4D756399
EAN 4061792176225
UBB 500711574607
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 600517000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.